Filiere Hexagon, M: M3

Cod articol.: 140920 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Unghiul flancurilor 60 grad
Filet D M3x0,5
Pasul filetului 0,5 mm
Lungimea totală L 5 mm
Deschiderea cheii 18 mm
Clasă de toleranţă filete DIN 13 6g
Standard DIN 382
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip de filet M
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Filieră
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 140920 M3
EAN / GTIN 4045197083845
Număr producător 140920 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hexagon exterior pentru dimensiuni normate ale cheii. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Notă:

Pentru recondiţionarea ulterioară a filetelor deteriorate sau pentru filetarea în poziţiile greu accesibile.