Gängsnitt sexkant M3 GARANT

Article no.: 140920 M3
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
105 styck i lager

Select article variation and quantity

M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M3
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 382
Toleransklass DIN 13 6g
stigning 0,5 mm
nyckelvidd 18 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification & Classification

Artikkelkode 140920 M3
EAN / GTIN 4045197083845
Manufacturer number 140920 M3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Yttersexkant för normerade nyckelmått. Utan spiralspets. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Anmärkning:

För efterskärning av skadade gängor eller för bearbetningpå svåråtkomliga ställen.