{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M3 | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | DIN 382 | |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
| nagib | 0,5 mm | |
| Širina ključa | 18 mm | |
| Visina | 5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |
| Broj artikla | 140920 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197083845 | |
| Broj proizvođača | 140920 M3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |