Fræsevendeplatte ⌀ 20 mm, Type: ALU

Art.-nr.: 212731 ALU
Rabat
561,65 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    288,77  DKK 561,65 DKK / styk
  • fra 10 styk
    240,64  DKK 468,00 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 1 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,35 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,35 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,25 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212731 ALU
EAN/GTIN 4045197761675
Producentnummer 212731 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven