Freeswisselplaat ⌀ 20 mm ALU

Artikelnummer: 212731 ALU
Korting
73,44 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 42,36 73,44 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 35,30 61,20 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Hoekradius R 1 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,35 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,35 mm
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212731 ALU
EAN/GTIN 4045197761675

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1400
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkrachtvermindering en vermindering van trillingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder