• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm, pour fraises à copier

Réf.: 212731 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    86,82 € / 1 unité
  • De 10 unités
    72,34 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO)
Nuance de coupe Carbure
Nuance HU7810
Rayon d’angle R 1 mm
Revêtement sans revêtement
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Profondeur de coupe max., chanfreinage 0,25 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 0,25 mm
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Air adaptée
Lubrifiant oui
Diamètre extérieur D 20 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant ALU
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7810
Type de produit Plaquettes
Nombre de lèvres 1 pc.
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212731 ALU
EAN / GTIN 4045197761675
Réf. fabricant 212731 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.