{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | ALU | |
Type | HU7810 | |
Skæremateriale | HM | |
Hjørneradius R | 1 mm | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,35 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,25 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Hjørneradius | 1 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212731 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761675 |