{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | AL | |
Rūšis | HU7810 | |
Ašmenys | HM | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 1 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,35 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,25 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212731 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761675 |