Stangsystem til hydraulisk målestativ (uden fod) med mekanisk finindstilling på urholderen, Udladning: 220mm

Art.-nr.: 440840 220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve beige; sort
Armene bevæger sig frit ja
Antal leddelte arme 2
Tilslutning holderskaft; gevind
Tilslutningsgevindstørrelse, gevind M8
Til måleure med skaft-⌀ 8 mm
Retning, tilslutning, gevind i midten
Retning, tilslutning, holderskaft i midten
Magnetfod nej
Fod tilgængelig nej
Aktionsradius 220 mm
Spændeskraftenergi hydraulisk
Stativtype 3D-ledarm
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 440840 220
EAN/GTIN 4260180710885
Producentnummer 108400
Producent/ansvarlig person Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Én hånd holdes fri til indstilling af måleuret. Alle led klemmes stive med den centrale knap. Patenteret mekanik skaber et højt tryk, så håndhjulet kan spændes med meget lidt kraft. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleursholder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.
Kun målestativ uden fod.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden store tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.