• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hydraulický sloupek měřicího stativu (bez nohy) s mechanickým jemným nastavováním na držáku úchylkoměru, Vyložení: 220mm

Artiklové číslo: 440840 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Béžová; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit M8
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, závit Středové
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ne
Stojan k dispozici ne
Akční rádius 220 mm
Vytváření upínací síly Hydraulika
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440840 220
EAN / GTIN 4260180710885
Číslo výrobce 108400
Výrobce/odpovědná osoba Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Popis

Provedení:

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru. Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Kloubová ramena jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. Upínač pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 8 mm nebo s prizmatem.
Pouze sloupek bez nohy.

Poznámka:

Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.