Hydraulinen mittausjalustatanko (ilman jalkaa) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö 220 mm

Tuote nro.: 440840 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 220 mm
Kiinnityskierre M8 ulkokierre
Liitäntäkierteen asemointi keskellä
Pitovoima 800 N
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 440840 220
EAN / GTIN 4260180710885
Valmistajan numero 108400

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Nivelvarret kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm tai prisma.
Vain varsi ilman magneettia.

Ohje:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat