• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

T490 LNHT 080404PNR IC808 Tangentielt indlejrede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606320
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 5606320
EAN/GTIN 7291075258912
Producentnummer 5606320
L-nummer L23970 428

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 8,59 mm, skærepladetykkelse (S) 7,51 mm, skærepladens bredde (W1) 4,24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,59 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,51 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,24 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4