T490 LNHT 080404PNR IC808 Pastilhas tangenciais embutidas com 4 arestas de corte helicoidais

N.º do artigo: 5606320
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5606320
EAN/GTIN 7291075258912
Número do fabricante 5606320
Número L L23970 428

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento de corte máx. (APMX) 8 mm, comprimento da inserção de corte (INSL) 8,59 mm, espessura da inserção de corte (S) 7,51 mm, largura da inserção de corte (W1) 4,24 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 0,4 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 8 mm Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 90 graus Comprimento da lâmina (INSL) 8,59 mm Espessura da lâmina (S) 7,51 mm Largura da lâmina (W1) 4,24 mm avanço máximo fz max 0,15 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,08 mm/dente Número de arestas de corte 4

Produtos adequados