• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Båndkassette 12 mm×7 m, vinyl, Type: W

Art.-nr.: 085562 W
Pris pr. 1 styk (DKK 53,66 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    375,63 DKK / 1 styk
    (DKK 53,66 / 1 Metre)
  • fra 6 styk
    313,03 DKK / 1 styk
    (DKK 44,72 / 1 Metre)
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XTL
Producentbetegnelse DYMO
Længde 7.000 mm
Bredde 12 mm
Produkttype etiket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085562 W
EAN/GTIN 071701001306
Producentnummer 1868751
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Betegnelse

Udførelse:

Båndkassette kun til mærkningsapparat nr. 085500 str. XTL500.
DYMO Original XTL mærkningsbånd, sort på hvidt, til XTL 300/500, farvet vinyl, uendelig, 12 mm × 7 m.
Vinyletiketter er ideelle til næsten alle mærkningsopgaver, lige fra strukturerede overflader til kabler. Vinyl er bestandigt mod fugtighed, kemisk påvirkning og UV-stråling, hvilket gør det optimalt til mærkning både indendørs og udendørs. Fås i størrelser fra 12 til 54 mm og i en bred vifte af farver, der svarer til OSHA-, ANSI- eller ISO-farvestandarder. Vinyl er bestandigt mod fugtighed, kemisk påvirkning og UV-stråling, hvilket gør det optimalt til mærkning både indendørs og udendørs. Fås i størrelser fra 12 til 54 mm og i en bred vifte af farver, der svarer til OSHA-, ANSI- eller ISO-farvestandarder, til forbedring af kommunikation og sikkerhed på arbejdspladsen. Til mærkning af ledninger, kabler og andre runde overflader.

Bemærk:

Du finder flere etiketter i onlineshoppen. Fås også som fordelspakninger (nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).