• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bandă pentru imprimantă 12 mm×7 m vinil, Tip: W

Cod articol.: 085562 W
Preț per 1 buc. (7,40 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    51,78 € / 1 buc.
    (7,40 € / 1 Metre)
  • de la 6 bucăți
    43,15 € / 1 buc.
    (6,16 € / 1 Metre)
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XTL
Denumirea producătorului DYMO
Lungime 7.000 mm
Lăţime 12 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085562 W
EAN / GTIN 071701001306
Număr producător 1868751
Producător/responsabil Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Bandă pentru imprimantă numai pentru maşina de etichetat Cod 085500 Ref. XTL500.
Bandă de inscripționare DYMO Original XTL, negru pe alb, pentru XTL 300/500, vinil colorat, nesfârșită, 12 mm× 7 m.
De la suprafețe texturate la cabluri, etichetele de vinil sunt ideale pentru aproape orice activitate de etichetare. Rezistenţa la umiditate, la substanţele chimice şi razele UV permite etichetarea optimă în spaţii interioare şi exterioare. Disponibilă în dimensiuni de la 12 la 54 mm și într-o gamă largă de culori în conformitate cu standardele de culoare OSHA, ANSI sau ISO. Materialul vinil oferă rezistență la umiditate, la substanțele chimice și razele UV, ceea ce îl face ideal pentru etichetarea atât în interior, cât și în exterior. Disponibilă în dimensiuni de la 12 la 54 mm și într-o gamă largă de culori în conformitate cu standardele de culoare OSHA, ANSI sau ISO pentru îmbunătățire comunicării și siguranței la locul de muncă. Ideală pentru etichetarea sârmelor, cablurilor şi altor suprafeţe rotunde.

Notă:

Alte etichete găsiți în magazinul online. Disponibil și în pachete promoționale (codurile 085519 W, 085539 W, 085551 W).