• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kazeta s popisovací páskou 12 mm× 7 m vinyl, Typ: W

Artiklové číslo: 085562 W
Cena za 1 ks (CZK 179,43 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 256,00 CZK / 1 ks
    (CZK 179,43 / 1 Metre)
  • od 6 kusy
    1 046,00 CZK / 1 ks
    (CZK 149,43 / 1 Metre)
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada XTL
Označení výrobce DYMO
Délka 7 000 mm
Šířka 12 mm
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085562 W
EAN / GTIN 071701001306
Číslo výrobce 1868751
Výrobce/odpovědná osoba Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Popis

Provedení:

Kazeta s popisovací páskou pouze pro popisovací přístroj č. 085500 vel. XTL500.
Popisovací páska DYMO Original XTL, černá na bílé, pro přístroje XTL 300/500, barevný vinyl, nekonečné, 12 mm× 7 m.
Vinylové etikety jsou ideální k označování téměř jakéhokoliv povrchu, od kabelů po strukturované plochy. Vinyl nabídne odolnost proti vlhkosti, chemickým látkám a UV záření, takže je optimální při popisování ve vnitřních i venkovních prostorách. Výrobek je dostupný ve velikostech 12 až 54 mm a v celé řadě barev podle barevných norem OSHA, ANSI nebo ISO. Vinyl nabídne odolnost proti vlhkosti, chemikáliím a UV záření, takže je ideální pro označování ve vnitřních i venkovních prostorách. Výrobek je dostupný ve velikostech 12 až 54 mm a v celé řadě barev podle barevných norem OSHA, ANSI nebo ISO pro lepší komunikaci a vyšší bezpečnost na pracovišti. Pro popisování drátů, kabelů a jiných zakulacených povrchů.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu. Dostupné také ve výhodném balení (č. 085519 W, 085539 W, 085551 W).