• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

MM HCD.750-100-2T12 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til centrering og affasning

Art.-nr.: 5668986
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 5668986
EAN/GTIN 7291075163889
Producentnummer 5668986
L-nummer L24060 421

Betegnelse

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diámetro de corte (DC) 1.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 18.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 37.43 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diámetro de corte (DC) 1.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 19.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 23.6 mm
  • Longitud total (OAL) 37.43 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 140 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 40 Degrees