Wymienne głowice frezarskie do centrowania i fazowania

Nr art.: 5668986
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5668986
EAN / GTIN 7291075163889
Numer producenta 5668986
Numer L L24060 421

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 18,3 mm, cechy interfejsu T12, średnica cięcia (DC): 1,5 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 18,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 37,43 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18,3 mm
  • Interfejsy Cechy T12
  • Średnica ostrza (DC) 1,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 19,05 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 18,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 23,6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 37,43 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 140 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 40 stopni