Reifkloben med smal, 45 graders vinklet kæbe, maks. 35 mm spændvidde (total længde 150 mm)

Art.-nr.: 112-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Udførelse, kæber smal
Bakkebredde 39,69 mm
Samlet længde 150 mm
Produkttype taljeblok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112-150
EAN/GTIN 4027474529512
Producentnummer 112-150
L-nummer L80010 1073
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reifkloben med smalle, 45 grader vinklede kæber i serien 112-100 bruges til at spænde dæk på tønder, savklinger under skærpning osv. i værksted, industri og håndværk. Serien 112-100 imponerer med sin anvendelsesorienterede specialisering, hvilket sikrer en optimal spænding.
  • Universel anvendelighed i forskellige arbejdssituationer
  • Meget robust konstruktion med fleksibel leddstyring

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet højde [mm]: 106 mm
  • Samlet højde [tommer]: 4 3/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 35 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 1 3/8
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Samlet længde [tommer]: 5 7/8
  • Bredde af spændekæbe [tommer]: 1 9/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)