• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Blok pneumatik s úzkou, pod úhlem 45 stupňů skloněnou čelistí, max. rozpětí 35 mm (celková délka 150 mm)

Artiklové číslo: 112-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Provedení čelistí Úzké
Šířka čelisti 39,69 mm
Celková délka 150 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112-150
EAN / GTIN 4027474529512
Číslo výrobce 112-150
L-číslo L80010 1073
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Upínače pneumatik řady 112-100 s úzkými čelistmi skloněnými pod úhlem 45° se používají k upínání pneumatik na bubny, pilových kotoučů k broušení apod. v dílnách, průmyslu a obchodu. Řada 112-100 přesvědčí svou specializací zaměřenou na aplikace, která zajišťuje optimální upínání.
  • Univerzální použitelnost v různých pracovních situacích
  • Velmi robustní konstrukce s flexibilním vedením kloubů

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 106 mm
  • Celková výška [palec]: 4 3/16
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 35 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 3/8
  • celková délka [mm]: 150 mm
  • Celková délka [palec]: 5 7/8
  • Šířka upínacích čelistí [palce]: 1 9/16