Tire vise with narrow, 45-degree angled jaw, max. 35 mm spread (total length 150 mm)

Nr art.: 112-150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Wykonanie szczęk Wąskie
Szerokość szczęk 39,69 mm
Długość całkowita 150 mm
Rodzaj produktu Imadło ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112-150
EAN / GTIN 4027474529512
Numer producenta 112-150
Numer L L80010 1073
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The screw clamps with narrow, angled jaws of the series 112-100 are used for clamping tires from barrels, saw blades during sharpening, etc. in workshops, industry, and trade. The series 112-100 impresses with its application-oriented specialization, ensuring optimal clamping.
  • Universal usability in various work situations
  • Very robust design with flexible joint guidance

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total height [mm]: 106 mm
  • Total height [inch]: 4 3/16
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 35 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 3/8
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total length [inch]: 5 7/8
  • Chuck jaw width [inch]: 1 9/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)