Bloc pentru anvelope cu fălci înguste, înclinate la 45 de grade, deschidere max. 35 mm (lungime totală 150 mm)

Cod articol.: 112-150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Model de Îngust
Lăţimea bacurilor 39,69 mm
Lungimea totală 150 mm
Tip produs Falcă de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 112-150
EAN / GTIN 4027474529512
Număr producător 112-150
L-Număr L80010 1073
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele pentru anvelope din seria 112-100 cu fălci înguste înclinate la 45 de grade sunt utilizate pentru a fixa anvelopele tamburilor, lamele de ferăstrău pentru ascuțire etc. în ateliere, industrie și comerț. Seria 112-100 impresionează prin specializarea sa orientată spre aplicație, care asigură o prindere optimă.
  • Aplicabilitate universală în diverse situații de lucru
  • Design foarte robust cu ghidaj flexibil al articulațiilor

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 106 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 4 3/16
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 35 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 3/8
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 7/8
  • Lățimea fălcilor de strângere [inch]: 1 9/16