• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

HSS-Spiralbohrer-Bit, Bohrer-⌀: 3mm

Art.-nr.: 676302 3
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ burghiului (mm) Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse 848 HSS
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype bit-sekskantskaft
Skaftlængde 14 mm
Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 C 6,3
Skærediameter, min. 3 mm
Skærediameter, maks. 3 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Spånnotlængde 16 mm
Antal skær 2
Vinkel, 1. trin 118 grader
Slibeform N
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 16 mm
Samlet længde 38 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676302 3
EAN/GTIN 4013288118837
Producentnummer 05104610001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
Til universalbrug i metal, træ og kunststof.
Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.