HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Art.-nr.: GG1673
47 varianter
  • Produkttype: korthulsbor
  • Serie: Pro Steel
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: tapper
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiAlN
  • Indvendig køling: ja, med 25 bar
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Holdertoleranceklasse: h6
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Konfigurerbar: nej
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Antal værktøjer: 5 stk.
  • Indhold: set
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven