• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG1673 4
Sæt pris 5 stykker (DKK 294,38 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 L
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 4 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 74 mm
Spånnotlængde Lc 36 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold set
Antal dele 5 stk.
Tilspænding f 0,14 mm/o
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Steel
Producentbetegnelse HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Formularbogstav, standardnummer L
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 6×D
anbefalet maksimal boredybde 30 mm
Tilspænding i stål < 900 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1673 4
EAN/GTIN 4045197988287
Producentnummer GG1673 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
Som nr. 122777.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 ×nominel ⌀.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter