{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Lc | L1 | L | Zerspanungsstrategie | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG1673 3
|
GG1673 3 | 6 mm | 36 mm | 3 mm | 28 mm | 23 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 3,3
|
GG1673 3,3 | 6 mm | 36 mm | 3,3 mm | 28 mm | 23 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 3,4
|
GG1673 3,4 | 6 mm | 36 mm | 3,4 mm | 28 mm | 23 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 3,5
|
GG1673 3,5 | 6 mm | 36 mm | 3,5 mm | 28 mm | 23 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 3,7
|
GG1673 3,7 | 6 mm | 36 mm | 3,7 mm | 28 mm | 23 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 4
|
GG1673 4 | 6 mm | 36 mm | 4 mm | 36 mm | 29 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 4,2
|
GG1673 4,2 | 6 mm | 36 mm | 4,2 mm | 36 mm | 29 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 4,3
|
GG1673 4,3 | 6 mm | 36 mm | 4,3 mm | 36 mm | 29 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 4,5
|
GG1673 4,5 | 6 mm | 36 mm | 4,5 mm | 36 mm | 29 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 5
|
GG1673 5 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | 44 mm | 35 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 5,1
|
GG1673 5,1 | 6 mm | 36 mm | 5,1 mm | 44 mm | 35 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 5,5
|
GG1673 5,5 | 6 mm | 36 mm | 5,5 mm | 44 mm | 35 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 6
|
GG1673 6 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | 44 mm | 35 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
197,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 6,5
|
GG1673 6,5 | 8 mm | 36 mm | 6,5 mm | 53 mm | 43 mm | 91 mm | HPC |
1 Set
|
223,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 6,8
|
GG1673 6,8 | 8 mm | 36 mm | 6,8 mm | 53 mm | 43 mm | 91 mm | HPC |
1 Set
|
223,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 7
|
GG1673 7 | 8 mm | 36 mm | 7 mm | 53 mm | 43 mm | 91 mm | HPC |
1 Set
|
223,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 7,5
|
GG1673 7,5 | 8 mm | 36 mm | 7,5 mm | 53 mm | 43 mm | 91 mm | HPC |
1 Set
|
223,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 8
|
GG1673 8 | 8 mm | 36 mm | 8 mm | 53 mm | 43 mm | 91 mm | HPC |
1 Set
|
223,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 8,5
|
GG1673 8,5 | 10 mm | 40 mm | 8,5 mm | 61 mm | 49 mm | 103 mm | HPC |
1 Set
|
281,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 8,6
|
GG1673 8,6 | 10 mm | 40 mm | 8,6 mm | 61 mm | 49 mm | 103 mm | HPC |
1 Set
|
281,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 9
|
GG1673 9 | 10 mm | 40 mm | 9 mm | 61 mm | 49 mm | 103 mm | HPC |
1 Set
|
281,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 9,5
|
GG1673 9,5 | 10 mm | 40 mm | 9,5 mm | 61 mm | 49 mm | 103 mm | HPC |
1 Set
|
281,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 10
|
GG1673 10 | 10 mm | 40 mm | 10 mm | 61 mm | 49 mm | 103 mm | HPC |
1 Set
|
281,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 10,2
|
GG1673 10,2 | 12 mm | 45 mm | 10,2 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm | HPC |
1 Set
|
406,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 10,4
|
GG1673 10,4 | 12 mm | 45 mm | 10,4 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm | HPC |
1 Set
|
406,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 10,5
|
GG1673 10,5 | 12 mm | 45 mm | 10,5 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm | HPC |
1 Set
|
406,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 11
|
GG1673 11 | 12 mm | 45 mm | 11 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm | HPC |
1 Set
|
406,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 11,2
|
GG1673 11,2 | 12 mm | 45 mm | 11,2 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm | HPC |
1 Set
|
406,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 11,5
|
GG1673 11,5 | 12 mm | 45 mm | 11,5 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm | HPC |
1 Set
|
406,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1673 12
|
GG1673 12 | 12 mm | 45 mm | 12 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm | HPC |
1 Set
|
406,80 €
|