uvex 1 business sko S3 sort Bredde 11 størrelse 43

Art.-nr.: 8449243
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex 1 business
Producentbetegnelse uvex 1 business Sicherheitsschuh S3 Halbschuh Weite 11
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Størrelse EU 43
Køn Herre
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale glat læder
Materiale, sål Polyurethan (PU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt nej
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Lukning snørebånd
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; oliebestandig
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8449243
EAN/GTIN 4031101933665
Producentnummer 8449243
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uanset om det er på kontoret eller i butikken - de afslappede uvex 1 business sikkerhedssko med lavt snit kan kombineres stilfuldt med chinos, jakkesæt og arbejdsbukser. På ydersiden har uvex 1 business-snøreskoene et klassisk look. Sofistikerede pyntesømme og den markante sålsyning giver også snøreskoene moderne detaljer. De lavtskårne sikkerhedssko ser godt ud og giver også pålidelig beskyttelse mod risici på arbejdspladsen.: Den nye, ekstra brede ståltåkappe beskytter tæerne mod faldende genstande og slag. Den gennemtrængningssikre mellemsål beskytter foden mod skarpe genstande nedefra uden at begrænse skoens fleksibilitet. SRC-ydersålen i polyuretan forhindrer, at man glider på våde keramiske fliser og stålgulve. Dertil kommer den innovative uvex climazone-teknologi, som forhindrer overdreven sveddannelse i sikkerhedsskoene. Det gør de smarte snøresko til den ideelle ledsager for aktive mænd, der pendler mellem kontoret og fabriksgulvet og lægger lige stor vægt på stil, sikkerhed og komfort.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Moderne, særligt lette og fleksible S3L-sikkerhedssko – sikre, stilfulde, superbekvemme – i et moderne business-look
  • Alle sålematerialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  •  

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • Fremstillet af blødt, vandafvisende, fuldnarvet glat læder, behagelig og blød at have på uden trykmærker – med blødt polstret skaftkant og polstret tunge
  • udskiftelig, antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR)
  • Sikkerhedssko, der opfylder ESD-krav med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • robust, ekstra bred tåkappe i stål for optimal brugerkomfort
  • Ikke-metallisk, gennemtrængningshæmmende indlæg i henhold til de nyeste standarder, forringer ikke skoens fleksibilitet
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med meget god skridsikkerhed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1 business
  • Farve (filter): sort
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 43
  • Lukning: Snørebånd
  • Mærke: uvex
  • Tåkappe: Stålkappe
  • Fodseng: uvex 1 business climate comfort fodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1 business
  • Vidde: 11