{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex 1 business | |
| Oznaka proizvajalca | uvex 1 business Sicherheitsschuh S3 Halbschuh Weite 11 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Velikost EU | 43 | |
| Spol | Moški | |
| Standard | EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| Vrhnji material | gladko usnje | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Podplat z zaščito pred predrtjem | da | |
| Material, zaščita pred prebojem | Tekstil | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | Da | |
| Vodotesno | Ne | |
| Profiliran zunanji podplat | Da | |
| Razred zaščite | S3 | |
| Zadrga | vezalke | |
| Lastnost čevlja | primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; odporno na olje | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | Polvisoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 8449243 | |
| EAN/GTIN | 4031101933665 | |
| Številka proizvajalca | 8449243 | |
| L-število | L01670 734 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti