uvex 1 business Chaussures basses S3 noir Largeur 11 Pointures 43

Réf.: 8449243
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex 1 business
Référence fabricant uvex 1 business Sicherheitsschuh S3 Halbschuh Weite 11
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 43
Sexe Homme
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure cuir lisse
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; résistance à l’huile
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 8449243
EAN / GTIN 4031101933665
Réf. fabricant 8449243
Article hors catalogue L01670 734
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Que ce soit au bureau ou dans l’atelier, les chaussures basses de sécurité décontractées uvex 1 business se combinent avec style aussi bien avec un chino, un pantalon de costume qu’un pantalon de travail. De l’extérieur, les chaussures à lacets uvex 1 business ont un look classique. Des coutures décoratives raffinées et la couture marquée de la semelle confèrent en outre aux chaussures à lacets des détails modernes. Les chaussures basses de sécurité sont esthétiques et protègent en outre de manière fiable contre les risques sur le lieu de travail.: Le nouvel embout en acier particulièrement large protège les orteils contre les chutes d’objets et les chocs. La semelle intermédiaire anti-perforation protège le pied contre les objets pointus venant d’en bas, sans pour autant limiter la flexibilité de la chaussure. La semelle extérieure SRC en polyuréthane empêche de glisser sur les carreaux de céramique humides et les sols en acier. À cela s’ajoute la technologie innovante uvex climazone, qui empêche une transpiration excessive dans les chaussures basses de sécurité. Ainsi, ces chaussures à lacets intelligentes sont les compagnons idéaux des hommes actifs qui font la navette entre le bureau et l’atelier et qui accordent autant d’importance au style, à la sécurité et au confort.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussures de sécurité S3L modernes, particulièrement légères et souples – sûres, élégantes, ultra-confortables – au look professionnel moderne
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  •  

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • en cuir lisse pleine fleur souple et hydrophobe, très agréable à porter sans points de pression – avec un bord de tige rembourré et une languette rembourrée
  • semelle intérieure confortable, antistatique et interchangeable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • Chaussure basse de sécurité conforme aux normes ESD avec une résistance de dissipation inférieure à 100 mégohms
  • embout en acier robuste et particulièrement large pour un confort optimal
  • insert anti-perforation non métallique conforme aux dernières normes, n’altère pas la souplesse de la chaussure
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane offrant une très bonne résistance antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 business
  • Couleur (filtre): noir
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 43
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Marque: uvex
  • Embout de protection: Embout en acier.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 business
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 business
  • Largeur: 11