Holder til slibeskive selvklæbende PSA-H Ø 50 mm aksel - Ø 3 mm

Art.-nr.: 4007220026984
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220026984
EAN/GTIN 4007220026984
Producentnummer 42160007
L-nummer L51050 1335
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Fleksibel slibearkholder til anvendelse af selvklæbende slibeark. slibearkholder er specielt designet til værktøj og skimmelfremstilling.

Egenskab:

  • Pferd-type: PSA-H
  • O/MIN., maks.: 7650 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, aksel: 35 mm

Fordel:

  • Høj kvalitet klæbeforbindelser sikrer, at ronde holdes sikkert fast på holder.
  • Enkel, hurtig værktøjsskift.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 20 m/s.