Ausführung:
Beschreibung:
Flexibler Schleifblatthalter für den Einsatz von selbstklebenden Schleifblättern. Der Schleifblatthalter wurde speziell für den Werkzeug- und Formenbau konzipiert.
Merkmal:
- PFERD Typ: PSA-H
- RPM, max.: 7650 RPM
- Ausführung: keine Angabe
- Breite metrisch: 0 mm
- ø Außen metrisch: 50 mm
- Ø Schaft metrisch: 3 mm
- Länge, Schaft: 35 mm
Vorteil:
- Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen.
- Einfacher, schneller Werkzeugwechsel.
- Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Verwendung:
Anwendungsempfehlungen: Den Schleifblatthalter bei der Bearbeitung enger Radien eine Größe kleiner als das Schleifblatt wählen, damit sich die Außenkanten des Schleifblattes an die Kontur des Radius anpassen können.
Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Passend für:
Den Schleifblatthalter bei der Bearbeitung enger Radien eine Größe kleiner als das Schleifblatt wählen, damit sich die Außenkanten des Schleifblattes an die Kontur des Radius anpassen können.
Hinweis:
- Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.