Ejecución:
Descripción:
Portadiscos flexible para el empleo discos lijadores autoadhesivos. El portadiscos se ha concebido especialmente para la construcción de herramientas y moldes.
Característica:
- PFERD Tipo: PSA-H
- r.p.m., máx.: 7650 RPM
- Ejecución: Ninguna indicación
- Ancho, unid. métrica: 0 mm
- ø exterior, unid. métrica: 50 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
- Longitud, mango: 35 mm
Ventaja:
- Sujeción segura del disco al soporte mediante uniones pegadas de alta calidad.
- Cambio de herramienta sencillo y rápido.
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Aplicación:
Recomendaciones de uso: Al trabajar sobre radios estrechos, seleccione el portadiscos de un tamaño menor al del disco lijador para que la parte de fuera del disco se pueda adaptar perfectamente al contorno de los radios.
Tipos de accionamiento: accionamiento por eje flexible; amoladora recta
Idóneo para:
Seleccione el soporte de la hoja de lija un tamaño más pequeño que la hoja de lija cuando trabaje en radios estrechos, para que los bordes exteriores de la hoja de lija puedan adaptarse al contorno del radio.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.