Izvedba:
Opis:
Prilagodljivo držalo za brusne pole za uporabo samolepilnih brusnih listov. držalo za brusne pole je bil posebej zasnovan za izdelavo orodij in kalupov.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: PSA-H
- VRT/MIN, največ: 7650 vrt./min
- Izvedba: Brez specifikacij
- Metrična širina: 0 mm
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, gred: 35 mm
Prednosti:
- Visokokakovostni lepilni priključki zagotavljajo, da je ronde varno pritrjen na držalo.
- Enostavna in hitra menjava orodja.
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
Uporaba:
Priporočila za uporabo: Pri delu z majhnimi polmeri izberite za eno velikost manjše držalo brusnega lista kot brusni list, da se lahko zunanji robovi brusnega lista prilagodijo konturi polmera.
Vrste pogonov: pogon z gibljivo gredjo; ravni brusilnik
Primerno za:
Pri delu na majhnih polmerih izberite držalo brusnega lista za eno velikost manjše od brusnega lista, da se zunanji robovi brusnega lista lahko prilagodijo konturi polmera.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 20 m/s.