Serviceæske med momentnøgle

Art.-nr.: SP-20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer SP-20
EAN/GTIN 4000896140770
Producentnummer SP-20
L-nummer L60140 1868
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For momentnøgler 5145 til 5145 / 6132 til 6145 / 6294 til 6296

Hit: Hurtig, unik momentservicepakke
Kalibrer, reparer - hurtigt - uden problemer - uden en årlig kontraktordre

fra din HAZET-forhandler*
  • TOP services - ″... alt i én pakke″
  • Engangsjustering og kalibrering af en HAZET momentnøgle efter eget valg
  • Testmærkat og kalibreringscertifikat eller testcertifikat med bestemte testværdier for din momentnøgle
  • Gratis afhentning og returtransport i HAZETs egen forsendelsesemballage med pakkeservice
  • Justering, kalibrering og reparation af momentnøgler inden for 5 arbejdsdage på HAZETplus
  • Der er udført vedligeholdelse for at sikre en påviselig ensartet arbejdskvalitet
  • Gratis reparation af optiske signalenheder, skraldeindvendige dele, roterende låse og momentværdivisning på CLT-tasterne
  • Send et klart omkostningsoverslag før yderligere reparationsarbejde.
  • Hurtig behandling takket være direkte tilslutning til HAZET-ANLÆGGET
*Gælder i: Tyskland, Østrig, Tjekkiet og Slovakiet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg