• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment Service-Paket

Artikel-Nr.: SP-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SP-20
EAN / GTIN 4000896140770
Herstellernummer SP-20
L-Nummer L60140 1868
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel 5145 bis 5145 / 6132 bis 6145 / 6294 bis 6296

Der Renner: Schnelles, einmaliges Drehmoment Service-Paket
Kalibrieren, reparieren – schnell – problemlos – ohne Jahresvertrag

Bestellen Sie bei Ihrem HAZET Fachhändler*
  • TOP-Leistungen – „…alles aus in einem Paket“
  • Einmalige Justierung und Kalibrierung eines HAZET Drehmomentschlüssels Ihrer Wahl
  • Prüfplakette und Kalibrierschein oder Prüfzertifikat mit ermittelten Prüfwerten für Ihren Drehmomentschlüssel
  • Kostenlose Abholung und Rücktransport in HAZET eigener Versandverpackung durch Paketdienst
  • Justierung, Kalibrierung und Reparatur Ihrer Drehmomentschlüssel innerhalb von 5 Arbeitstagen bei HAZET, zzgl. Versanddauer
  • Erfolgte Wartung gewährleistet nachweisbar gleichmäßige Arbeitsqualität
  • Kostenlose Reparatur von optischen Signalgebern, Knarren-Innenteilen, Drehverriegelungen sowie der Drehmoment-Wert Anzeige der CLT Schlüssel
  • Zusendung eines übersichtlichen Kostenvoranschlages vor weiteren Reparaturarbeiten.
  • Schnelle Abwicklung durch direkte Anbindung an das HAZET-WERK
*Gültig in: Deutschland, Österreich, Tschechische Republik und Slowakische Republik
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg