Servisní box s momentovým klíčem

Č. pol.: SP-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SP-20
EAN/GTIN 4000896140770
Číslo výrobcu SP-20

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče 5145 až 5145 / 6132 až 6145 / 6294 až 6296

Hit číslo jedna: rychlý, jednorázový paket servisní údržby
Kalibrace, oprava nářadí – rychle a bez problémů – bez roční smlouvy

Objednejte si jej u vašeho autorizovaného prodejce výrobků firmy HAZET*
  • TOP výkony – „...všechno z jednoho paketu“
  • Jedinečné seřízení a kalibrace momentového klíče HAZET dle Vaší volby
  • Kontrolní známka a kalibrační list nebo zkušební certifikát s dosaženými kontrolními hodnotami pro Váš momentový klíč
  • Zdarma vyzvednutí a zpětná doprava ve vlastním přepravním obalu HAZET balíkovou službou
  • Seřízení, kalibrace a oprava vašeho momentového klíče během 5 pracovních dnů u firmy HAZET, plus doba přepravy
  • Provedená údržba prokazatelně zaručuje rovnoměrnou kvalitu práce
  • Bezplatná oprava optického vysílače signálu, vnitřních dílů ráčny, otočného uzávěru, jakož i indikace hodnot utahovacího momentu u klíčů CLT
  • Zaslání přehledného předběžného rozpočtu dalších opravářských prací.
  • Rychlé vyřízení díky přímému spojení s HAZET-WERK
* Platí v: Německu, Rakousku, České republice a Slovenské republice
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg