Cutie de service cu cheie dinamometrică

Cod articol.: SP-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol SP-20
EAN / GTIN 4000896140770
Număr producător SP-20
L-Număr L60140 1868
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru cheile dinamometrice 5145 până la 5145 / 6132 până la 6145 / 6294 până la 6296

Cu vânzare rapidă: pachet de service rapid, unic, pentru unelte dinamometrice
Calibrare, reparare – rapid – fără probleme – fără contract anual

Comandați la comerciantul dvs. de specialitate HAZET*
  • Performanțe de TOP – „…totul dintr-un singur pachet“
  • Ajustare și calibrare o singură dată a unei chei dinamometrice HAZET la alegere
  • Plachetă de verificare și certificat de calibrare sau de verificare cu valori de verificare determinate pentru cheia dvs. dinamometrică
  • Preluare și returnare gratuite în ambalajul de expediere propriu HAZET, prin servicii de curierat
  • Ajustarea, calibrarea și repararea cheilor dvs. dinamometrice în interval de 5 zile lucrătoare la HAZET, plus durata de expediere
  • Întreținerea reușită garantează o calitate uniformă a lucrului demonstrabilă
  • Repararea gratuită a senzorilor optici, componentelor interioare ale clichetelor, blocajelor rotative, precum și a indicatorului valorii cuplului cheii CLT
  • Trimiterea unei estimări de costuri defalcată pentru alte lucrări de reparaţii.
  • Derulare rapidă prin legătura directă cu HAZET-WERK
*Valabil în: Germania, Austria, Republica Cehă și Republica Slovacă
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg