Specialrensebørste med hurtigskiftsystem ⌀ 115 mm, Korn: 50

Art.-nr.: 573531 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    292,87 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    244,06 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale glat; glat
Farve, børsteflade grøn
Diameter, børste 115 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder gevind
Gevind M14
Omdrejningstal maks. 12.000 min-1
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Korn 50
Typisk anvendelse afgratning; rengøring
Produkttype kopbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573531 50
EAN/GTIN 9003173146316
Producentnummer 34570191
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Anvendelse:

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Med integreret M14 holder til direkte anvendelse på vinkelsliber uden andet tilbehør.