Speciali valymo šepetėlių greitojo keitimo sistema ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 50

Prekės Nr.: 573531 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    46,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    39,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Medžiaga šeriai nailonas
Užpildymo medžiagos modelis lyg.; lyg.
Šerių spalva žalios spalvos
Šepetėlio skersmuo 115 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis sriegis
Sriegis M14
Sūkių skaičius maks. 12 000 min-1
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdėtumas 50
Standartinis naudojimas užvartų nuėmimas; valymas
Produkto rūšis taurelės formos šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573531 50
EAN / GTIN 9003173146316
Gamintojo numeris 34570191
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.

Paskirtis:

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.
Su integruotu M14 laikikliu dėti tiesiai ant kampinio šlifuoklio be papildomų priedų.