Speciális tisztítókefe gyorscsere rendszer ⌀ 115 mm, Szemcsézet: 50

Cikkszám: 573531 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    39,31 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    32,76 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 50
Festék zöld
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 573531 50
EAN / GTIN 9003173146316
Gyártó száma 34570191
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.

Felhasználás:

Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság mellett. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.
Integrált M14 befogó sarokcsiszolók történő közvetlen befogáshoz további tartozék nélkül.