Specialrensebørste med hurtigskiftsystem ⌀ 115 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 573531 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    292,87 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    244,06 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, børsteflade stål
Version, bestykningsmateriale glat; flettet
Farve, børsteflade gul
Diameter, børste 115 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder gevind
Gevind M14
Omdrejningstal maks. 12.000 min-1
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Korn 80
Typisk anvendelse afgratning; rengøring
Produkttype kopbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573531 80
EAN/GTIN 9003173146323
Producentnummer 34570192
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Mit integrierter M14 Aufnahme für direkten Einsatz auf Winkelschleifer ohne weiteres Zubehör.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven