Induktiv længdemåleføler, Type: P2004M

Art.-nr.: 434760 P2004M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

IP-kapslingsklasse IP64; IP64
Producentbetegnelse P 2004M; P2004M
Måleområde +/- 2 mm; 2 mm
Målekraft ved det elektriske nulpunkt 0,75 ±0,15 N; 0,75 N +/- 0,15 N
Fejlgrænser for linearitetsafvigelser 1,5 µm bei ±1,0 mm µm; 0,4 µm bei ±0,5 mm µm; 1,5 µm bei ±1,0 mm µm; 0,4 µm bei ±0,5 mm µm; ±1,5 µm bei ±1,0 mm µm; ±0,4 µm bei ±0,5 mm µm; ±1,5 µm bei ±1,0 mm µm; ±0,4 µm bei ±0,5 mm µm
Type, føler føler med kugle
Kompatibilitet Mahr
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse; IP grad af beskyttelse
Produkttype Måleføler; Måleføler
Repeterbarhed 0,1 µm; 0,1 µm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434760 P2004M
EAN/GTIN 4059192055042
Producentnummer 5323010
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Induktiv længdemåleføler i Mahr eller Tesa-halvbrokompatibilitet. Meget robust, kuglelejret og beskyttet mod elektromagnetiske påvirkninger takket være nikkel-jernlegeringen. Meget høj linearitet over hele måleområdet.
Vinkelkappe til radial kabeludgang. Kabel kan knækkes takket være den medfølgende kappe.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Leveringsomfang:

Inklusive betjeningsvejledning, tilslutningskabel (2,5 m).

Specialtilbehør:

Målekraftfjedre, forlængerkabel.