• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Kemikaliebeskyttelsesjakke CHEMcomfort Antistatic, antracit/mørkeblå, Konfektionsstørrelse DE: 50

Art.-nr.: 091535 50
Rabat
468,27 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jul. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farvetone, grå Antracitgrå
Vævsprocent, polyester 99 %
Vævsprocent, Kulstof 1 %
Temperatur, maskinvask 95 °C
Serie CHEMcomfort Antistatic
Producentbetegnelse Chemikalienschutz-Jacke CHEMcomfort Antistatic
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå; grå
Tekstilsammensætning Kulstof; polyester
Vævstæthed 235 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Brystlomme foran
Position, Sidelomme højre; venstre; højre; venstre
Lukkeliste, dækket, trykknap ja
International størrelse, Herre S
Størrelse DE 50
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning trykknap
Hætte nej
Egenskaber antistatisk; justerbare manchetter; vejrbeskyttende lynlås
Køn Herre
Standard DIN EN ISO 1149; EN ISO 13034
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091535 50
EAN/GTIN 4050274248925
Producentnummer 02006 10053 000 2082-50
Producent/ansvarlig person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Betegnelse

Udførelse:

Beklædningen kombinerer kemikaliebeskyttelse med permanent antistatiske egenskaber i et let stof. Til specialiserede produktionsprocesser.
Jakke, tofarvet med foldekrave og lukkeliste med skjulte trykknapper på begge sider.
  • Sidelommer og brystlomme med klapper.
  • Brystinderlomme.
  • Ærmevidden kan indstilles med trykknapper.

Anvendelsesområde: Automobil-, stål- og kemisk industri, galvanisering, batteriproducenter, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.