• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Chemikalienschutz-Jacke CHEMcomfort Antistatic, anthrazit / dunkelblau, Konfektionsgröße DE: 50

Artikel-Nr.: 091535 50
Rabatt
64,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, grau Anthrazitgrau
Gewebeanteil, Polyester 99 %
Gewebeanteil, Carbon 1 %
Temperatur, Maschinenwäsche 95 °C
Serie CHEMcomfort Antistatic
Herstellerbezeichnung Chemikalienschutz-Jacke CHEMcomfort Antistatic
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; grau
Gewebezusammensetzung Carbon; Polyester
Gewebedichte 235 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Chemikalienschutz
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche vorne
Position, Seitentasche links; rechts
Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf ja
Internationale Größe, Herren S
Größe DE 50
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf
Kapuze nein
Eigenschaften Wetterschutzleiste; antistatisch; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Herren
Norm DIN EN ISO 1149; EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091535 50
EAN / GTIN 4050274248925
Herstellernummer 02006 10053 000 2082-50
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Bekleidung kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften in einem leichten Gewebe. Für spezialisierte Fertigungsprozesse.
Jacke, zweifarbig mit Umlegekragen und Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen.
  • Seitentaschen und Brusttasche mit Patten.
  • Brustinnentasche.
  • Ärmelsaumweite mit Druckknöpfen verstellbar.

Einsatzgebiet: Automobil-, Stahl-, Chemieindustrie, Galvanik, Batteriehersteller, Laboratorien.

Norm:

  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater