Spiralbor ekstra langt HSS FS ubelagt

Art.-nr.: 116240
36 varianter
Bemærk: Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden
  • Bearbejdningsprocesser: boring ind i det faste materiale (BVB)
  • Værktøjsdesign: massivt stål
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: tapper
  • Holderform: glat skaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Skæremateriale: HSS
  • Belægning: ubelagt
  • Spåntagningsgruppe: K (støbejern), P (Stål)
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Kølevæskelækager: uden udløb til kølesmøremiddel
  • Kølevæskeindgang: uden indløb til kølesmøremiddel
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse: h8
  • Holdertoleranceklasse: h8
  • Toleranceklasse ISO: h8
  • Standard: DIN 1869
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Spiralvinkel, min.: 38 grader
  • Slibeform: C
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnavn (type): FS
  • Vinkel, 1. trin: 130 grader
  • Farvering: uden
  • Tilspænding i: stål < 750 N/mm2
  • Holdertype, skillepunkt 1: Cylinderskaft
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel