• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

Prailgintas spiralinis grąžtas HSSFS be dangos

Prekės Nr.: 116240
36 variantai
Pastaba: Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti
  • Apdirbimo metodas: gręžimas į visą (BVB)
  • Įrankių konstrukcija: plienas
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Tvirtinimo forma: lygus kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Įrankio medžiaga: HSS
  • Danga: be dangos
  • Apdirbimo pjovimu grupė: K (ketus), P (plienas)
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Aušinimo tepimo priemonės išleidimas: be aušinimo tepimo priemonės padavimo
  • Aušinimo tepimo priemonės įleidimas: be aušinimo tepimo priemonės padavimo
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė: h8
  • Tvirtinimo tolerancijos klasė: h8
  • Tolerancijos klasė ISO: h8
  • Standartas: DIN 1869
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Spiralinis kampas min.: 38 laipsniai
  • Šlifavimo forma: C
  • Konfigūruojam.: ne
  • Produkto pavadinimas (tipas): FS
  • Kampas, 1 etapas: 130 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: be
  • : plienas < 750 N/mm2
  • Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1: Cilindrinis kotas
Filtras