Spiralbohrer überlang HSS FS unbeschichtet

Artikel-Nr.: 116240
36 Varianten
Hinweis: Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeart: Zapfen
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), P (Stahl)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Aufnahmetoleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 1869
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, min.: 38 Grad
  • Anschliffform: C
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): FS
  • Winkel, 1. Stufe: 130 Grad
  • Farbring: ohne
  • Vorschub in: Stahl < 750 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter