Spiralni svedri HSS, zelo dolgi FS neprevlečeni

Št. art.: 116240
36 različic
Opomba: Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno (BVB)
  • Izvedba orodja: polno jeklo
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Vrsta vpenjala: čep
  • Oblika vpenjala: gladko steblo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Rezalni material: HSS
  • Prevleka: neprevlečeno
  • Odrezovalna skupina: K (lito železo), P (jeklo)
  • Notranje hlajenje: ne
  • Hladilno mazalno sredstvo: da
  • Puščanje hladilnega mazalnega sredstva: brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Vhod hladilnega mazalnega sredstva: brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred: h8
  • Tolerančni razred vpenjala: h8
  • Tolerančni razred ISO: h8
  • Standard: DIN 1869
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Spiralni kot, min.: 38 stopinj
  • Oblika brušenja: C
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Ime izdelka (tip): FS
  • Kot, 1. stopnja: 130 stopinj
  • Barvni prstan: brez
  • Podajanje v: jeklo < 750 N/mm2
  • Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1: Cilindrično držalo
Filter