Spiralbor ekstra langt HSS FS 6X260 mm

Art.-nr.: 116240 6X260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1869
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 171 mm
Spånnotlængde Lc 180 mm
Samlet længde L 260 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116240 6X260
EAN/GTIN 4045197028778

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
GG (G)
K
18
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med præcist slebet spids.
Væsentlig forstærket kerne uden kerneforøgelse. Blanke noter, nitrerede faser.
Med tilspidsning form C.

Fordel:

Special-dybhulsbor. Til særligt dybe eller dybtliggende boringer. God spåntransport takket være fladnotspiralen; derfor skal der ikke fjernes spåner så tit ved særligt dybe boringer.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden
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
    ⌀ DC h8 × samlet længde L (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven