Nittetang til blindnitte møtrikker M5, M6

Art.-nr.: Y.107CPB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Håndnittetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer Y.107CPB
EAN/GTIN 3662424101304
Producentnummer Y.107CPB
L-nummer L60130 10731
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj betjeningskomfort takket være tohåndsbetjening
  • Leveres med 3 borepatroner M4 - M5 - M6

Egenskab:

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 140
  • L [mm]: 335
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 1,170

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven